Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (EX30)R RD - 0803436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 20000 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626057200
Réf. Sonepar
00126605720
Réf. Fournisseur
0803436
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
20000 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm


