Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EML (D12,5) - 0803823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626172538
Réf. Sonepar
00126617625
Réf. Fournisseur
0803823
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
0 mm
hauteur:
12.5 mm
Etiquette, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 12,5 mm, surface utile: d: 12,5 mm, nb. d'étiquettes: 56


