Phoenix Contact - Repérage d'appareil LS-EMP-AL (27X18) CUS - 0831948


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - autre
longueur - 17.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356930727
Réf. Sonepar
00126831948
Réf. Fournisseur
0831948
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
autre
longueur:
17.6 mm
largeur:
27 mm
couleur:
aluminium
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
aluminium
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
17.6 mm
hauteur:
27 mm