Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter UC-EMP (27X27) YE - 0825452

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter UC-EMP (27X27) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356365406

Réf. Sonepar

00126636540

Réf. Fournisseur

0825452

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

1 mm

largeur:

26.9 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

matériau:

autre

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 27 mm, Nombre d'étiquettes: 6