Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter UC-EMP (60X15) YE - 0825330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 1.2 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356349062
Réf. Sonepar
00126634906
Réf. Fournisseur
0825330
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
1.2 mm
largeur:
60 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
60 mm
mode de pose:
autre


