Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter US-EMP (35X15) RD - 0830309


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 0.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356715690
Réf. Sonepar
00126830309
Réf. Fournisseur
0830309
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
0.5 mm
largeur:
34.65 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
35 mm
mode de pose:
autre