Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (31X12,5)R TQ - 1073887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 0.17 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626770291
Réf. Sonepar
00126003152
Réf. Fournisseur
1073887
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
0.17 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
12.5 mm
hauteur:
31 mm
Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens ET 200, Rouleau, turquoise, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insertion


