Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (35X28)R YE - 0801603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 0.17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356673082
Réf. Sonepar
00126667308
Réf. Fournisseur
0801603
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.17 mm
largeur:
35 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
28 mm
hauteur:
35 mm
mode de pose:
autre


