Phoenix Contact - Repérage d'appareil à insérer ES/KLM 2-GB - 0800954

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à insérer ES/KLM 2-GB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • longueur - 7 mm

  • largeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918129286

Réf. Sonepar

00126812928

Réf. Fournisseur

0800954

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

longueur:

7 mm

largeur:

44 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

largeur:

7 mm

hauteur:

44 mm

Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, perforé, type de montage: insertion, surface utile: 44 x 7 mm, nb. d'étiquettes: 120