Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (51X12,5)R TR - 0815745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Oui 
- inscription - sans inscription 
- couleur - autre 
- longueur - 12.5 mm 
- transparent - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356124331
Réf. Sonepar
00126612433
Réf. Fournisseur
0815745
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
12.5 mm
transparent:
Oui
sans halogène:
Non
largeur:
51 mm
hauteur:
51 mm
Etiquette autocollante, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, surface utile: 51 x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1000


