Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (85,6X54)R - 1096325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 54 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626930565
Réf. Sonepar
00126693056
Réf. Fournisseur
1096325
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
54 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
54 mm
hauteur:
85.6 mm
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 250


