Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 1116203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 7 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151041779
Réf. Sonepar
00126104177
Réf. Fournisseur
1116203
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
7 mm
diamètre:
0 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
17.5 mm