Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 1116205

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-EML (20X8)R C1 YE/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 8 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151040994

Réf. Sonepar

00126104099

Réf. Fournisseur

1116205

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

8 mm

diamètre:

0 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

20 mm

hauteur:

20 mm

Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm, nb. d'étiquettes: 297