Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5500 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626212562
Réf. Sonepar
00126621257
Réf. Fournisseur
0803982
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5500 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui