Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP (27X18) - 0828800

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP (27X18)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 17.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356558983

Réf. Sonepar

00126828800

Réf. Fournisseur

0828800

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

17.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

17.6 mm

hauteur:

0.5 mm

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 27 x 18 mm, nb. d'étiquettes: 21