Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP (60X30) RD - 0804283

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP (60X30) RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - rouge

  • longueur - 30 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626283692

Réf. Sonepar

00126628369

Réf. Fournisseur

0804283

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

rouge

longueur:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

0.5 mm

Etiquette en plastique, Carte, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, nb. d'étiquettes: 4