Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP (85,6X54)/BM ID - 1442459

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP (85,6X54)/BM ID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Non

  • largeur - 84.9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151821371

Réf. Sonepar

00126182137

Réf. Fournisseur

1442459

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur:

blanc

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

84.9 mm

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54 mm, nb. d'étiquettes: 2