Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - 0803874

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 66 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4055626173337

Réf. Sonepar

00126617770

Réf. Fournisseur

0803874

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

66 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

Etiquette autocollante en plastique, avec perçage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, surface utile: 1 x 30 mm x 15 mm, 1 x 30 x 12,5 mm, nb. d'étiquettes: 6