Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR - 0803877

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 66 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626173368

Réf. Sonepar

00126617773

Réf. Fournisseur

0803877

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

66 mm

sans halogène:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

Etiquette autocollante en plastique, avec perçage, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, surface utile: 1 x 30 x 18 mm, 1 x 30 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 6