Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLP-HA (85,6X54) SR - 0830993


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 53.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356949637
Réf. Sonepar
00126830993
Réf. Fournisseur
0830993
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
53.7 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
53.7 mm
hauteur:
84.9 mm
Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54 mm, nb. d'étiquettes: 2