Phoenix Contact - Repérage d'appareil haute telpérature EML-HT (40X15)R - 0800339

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil haute telpérature EML-HT (40X15)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 15 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356579667

Réf. Sonepar

00126800417

Réf. Fournisseur

0800339

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

15 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

Étiquette haute température, pour imprimante à transfert thermique, résistante 60 s jusqu'à 300 °C