Phoenix Contact - Repérage d'appareil ultra souple MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - vert
longueur - 8000 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626212302
Réf. Sonepar
00126621231
Réf. Fournisseur
0803953
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
vert
longueur:
8000 mm
diamètre:
0 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
8000 mm
hauteur:
18 mm
Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm


