Phoenix Contact - Repérage d'appareil ultra souple MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil ultra souple MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 8000 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4055626212197

Réf. Sonepar

00126621220

Réf. Fournisseur

0803940

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

8000 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

24 mm

hauteur:

24 mm

Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm