Phoenix Contact - Repérage de borne BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - 1401802:0051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918554170
Réf. Sonepar
00126855417
Réf. Fournisseur
1401802:0051
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non