Phoenix Contact - Repérage de borne en bande picots BN-ZB 5,2/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918096106
Réf. Sonepar
00126809610
Réf. Fournisseur
5060870
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui