Phoenix Contact - Repérage de borne SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - 0804183:0051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- imprimé - autre 
- direction du codage - horizontal 
- dimension de trame - 5 mm 
- couleur - blanc 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918496210
Réf. Sonepar
00126849621
Réf. Fournisseur
0804183:0051
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 51 ... 60, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm


