Phoenix Contact - Repérage de borne TMT 5 R - 0816430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356107198
Réf. Sonepar
00126610719
Réf. Fournisseur
0816430
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


