Phoenix Contact - Repérage de borne TMT (EX5,5)R - 0803062

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage de borne TMT (EX5,5)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 50000 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356935517

Réf. Sonepar

00126803397

Réf. Fournisseur

0803062

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

50000 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure d