Phoenix Contact - Repérage de borne UM2-TM (4X10) - 0830934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356910705
Réf. Sonepar
00126691070
Réf. Fournisseur
0830934
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Repères pour le repérage de blocs de jonction du fabricant Wago, 28 éléments, vierges, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : blanc