Phoenix Contact - Repérage de borne UM7-TM (8X10) - 0830945

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage de borne UM7-TM (8X10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 8 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356910811

Réf. Sonepar

00126691081

Réf. Fournisseur

0830945

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

8 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

Repères pour le repérage de blocs de jonction du fabricant Legrand, 14 éléments, vierges, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : blanc