Phoenix Contact - Repérage de borne ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 2 - 1051032:0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918512651
Réf. Sonepar
00126851265
Réf. Fournisseur
1051032:0002
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


