Phoenix Contact - Repère de borne BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 1401802:0001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918554125
Réf. Sonepar
00126855412
Réf. Fournisseur
1401802:0001
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui