Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 0801405:0021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - vertical
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356665421
Réf. Sonepar
00126800685
Réf. Fournisseur
0801405:0021
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
3.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non


