Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - 0805739:0091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918505257
Réf. Sonepar
00126850525
Réf. Fournisseur
0805739:0091
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non