Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 91-100 - 1050020:0091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918507794
Réf. Sonepar
00126850779
Réf. Fournisseur
1050020:0091
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non