Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - 1051016:0031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918195526
Réf. Sonepar
00126819552
Réf. Fournisseur
1051016:0031
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non