Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0801406:0001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356665605
Réf. Sonepar
00126800693
Réf. Fournisseur
0801406:0001
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui