Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - 0801406:0081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356665681
Réf. Sonepar
00126800702
Réf. Fournisseur
0801406:0081
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non