Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 42-60 - 0810818:0042

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 42-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918862190

Réf. Sonepar

00126886219

Réf. Fournisseur

0810818:0042

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression horizontale avec numérotation paire continue : 42 ... 60, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm