Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 231-240 - 0808671:0231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918860257
Réf. Sonepar
00126886025
Réf. Fournisseur
0808671:0231
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


