Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - 0808671:0061

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4017918598907

Réf. Sonepar

00126859890

Réf. Fournisseur

0808671:0061

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 61 ... 70, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm