Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100 - 0810821:0082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918862268
Réf. Sonepar
00126886226
Réf. Fournisseur
0810821:0082
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui