Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 - 0808697:0041

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918596286

Réf. Sonepar

00126859628

Réf. Fournisseur

0808697:0041

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 41 ... 50, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm