Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 0808765:0021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918597504
Réf. Sonepar
00126859750
Réf. Fournisseur
0808765:0021
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
6.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui