Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - 0808804:0051

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918596422

Réf. Sonepar

00126859642

Réf. Fournisseur

0808804:0051

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 51 ... 60, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm