Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - 0810009:0031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 10 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918785574
Réf. Sonepar
00126878557
Réf. Fournisseur
0810009:0031
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
10 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 31 ... 40, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm


