Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - 0810009:0081

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 10 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918785529

Réf. Sonepar

00126878552

Réf. Fournisseur

0810009:0081

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

10 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 81 ... 90, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm