Phoenix Contact - Repère de borne en bande ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-12 - 0803605:0001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918598976
Réf. Sonepar
00126859897
Réf. Fournisseur
0803605:0001
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non