Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 1,9 (15X4) YE - 0828008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.2...1.9 mm
diamètre du câble - 1.2...1.9 mm
longueur - 15 mm
largeur - 5.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356471695
Réf. Sonepar
00126647169
Réf. Fournisseur
0828008
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1.2...1.9 mm
diamètre du câble:
1.2...1.9 mm
longueur:
15 mm
largeur:
5.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


