Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (23X4) YE - 0818784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm
diamètre du câble - 1.9...3.1 mm
longueur - 23 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356135221
Réf. Sonepar
00126613522
Réf. Fournisseur
0818784
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1.9...3.1 mm
diamètre du câble:
1.9...3.1 mm
longueur:
23 mm
largeur:
4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


